Mehrbereichsschelle ohne Nagel
Mehrbereichsschelle ohne Nagel
SHEL-UNI-(7-12MM)-O.NGL
Art.-Nr.
059377 103
EAN 4024835144322
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für unterschiedliche Leitungsdurchmesser einsetzbar
Breiter Steg
- Fester Halt auch auf verschiedenartigen Untergründen
- Putzschonende Auflagefläche
"Krallen"
Verrutschsicherung für Kabel (Axialfixierung zur vollen Ausnutzung des Klemmbereichs)
Hohe Schlag- und Bruchfestigkeit
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung von Einzelleitungen, Aufputz und im Leitungsschlitz
Klemmbereich min./max. | 7-12 mm |
Farbe | Lichtgrau (Hellgrau) |
Temperaturbeständigkeit min./max. | -20 bis 90 °C |
Werkstoff Schelle | PP - Polypropylen |
Halogenfrei | Ja |
Silikonfrei | Ja |