Mehrfachsteckgehäuse
Steckanschluss für Flachsteckhülse 2,8x0,5 mm
STEGEHAEU-4FACH-FLSTEHUE-2,8MM
Art.-Nr.
055510141
EAN 4011231454650
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
für Flachsteckhülsen 2,8 x 0,5 mm
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Polzahl | 4 STK |
Anordnung der Kontakte zueinander | Je zwei parallel |
Kontaktmaß | 2.8 |
Drahtquerschnitt min./max. | 1-1,5 mm² |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung max. | 24 V/DC |
Stromstärke max. | 14 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 80 °C |
Werkstoff | PA 66 - Polyamid |
Farbe | Natur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!