Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm
Steckanschluss für Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
STEGEHAEU-4FACH-FLSTEHUE-6,3MM
Art.-Nr. 055510041
EAN 4046778478050
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Polzahl | 4 STK |
Anordnung der Kontakte zueinander | Je zwei parallel |
Kontaktmaß | 6.3 |
Drahtquerschnitt min./max. | 0,5-6 mm² |
Schutzart IP | IP 20 |
Nennspannung max. | 250 V/AC/DC |
Stromstärke max. | 25 A |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -40 bis 80 °C |
Werkstoff | PA - Polyamid |
Farbe | Natur |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!