Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm

Steckanschluss für Flachsteckhülse 6,3x0,8 mm
STEGEHAEU-8FACH-FLSTEHUE-6,3MM

Art.-Nr. 055510081

EAN 4046778478104

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm

Art.-Nr. 055510081

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Polzahl

8 STK

Anordnung der Kontakte zueinander

Je zwei parallel

Kontaktmaß

6.3

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-6 mm²

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung max.

250 V/AC/DC

Stromstärke max.

25 A

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 80 °C

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Natur

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)

x 100 St.
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Flachsteckhülse unisoliert

FLSTEHUE-RAST-(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen