Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckzunge 6,3 x 0,8 mm

Steckanschluss für Flachsteckzunge 6,3x0,8 mm
STEGEHAEU-6FACH-FLSTEZNG-6,3MM

Art.-Nr. 05551006

EAN 4046778477978

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfachsteckgehäuse für Flachsteckzunge 6,3 x 0,8 mm

Art.-Nr. 05551006

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Polzahl

6 STK

Anordnung der Kontakte zueinander

Je zwei parallel

Kontaktmaß

6.3

Drahtquerschnitt min./max.

0,5-6 mm²

Schutzart IP

IP 20

Nennspannung max.

250 V/AC/DC

Stromstärke max.

25 A

Temperatureinsatzbereich min./max.

-40 bis 80 °C

Werkstoff

PA - Polyamid

Farbe

Natur

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Flachsteckzunge unisoliert

FLSTEZNG-RAST-(SN)-6,3X0,8-(1,5-2,5QMM)

x 100 St.
Flachsteckzunge unisoliert

FLSTEZNG-RAST-(SN)-6,3X0,8-(0,5-1,0QMM)

x 100 St.
Flachsteckzunge unisoliert

FLSTEZNG-RAST-(SN)-6,3X0,8-(4,0-6,0QMM)

x 100 St.
Entriegelungswerkzeug

ENTRIGLWZG-1RASTE-LKS-1575-1,5MM

Für Kontakte und Gehäuse mit einer Rastzunge