Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, RN-fein, 90°

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN 8374 fein 90°
BO-STUF-MF-DIN8374RNF-90GRD-HSS-D4,3MM

Art.-Nr. 5443810602
EAN 4062856088560

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, RN-fein, 90°

Art.-Nr. 5443810602

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Zylinderschaft zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (90˚) der Form A erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

841

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M4

Normen

DIN 8374

Schneidstoff

HSS

Typ

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Spitzenwinkel

118 Grad

Vorbohrerdurchmesser (d1)

4,3 mm

Senkerdurchmesser (d2)

8,0 mm

Länge (l1)

117 mm

Spannutlänge (l2)

75 mm

Vorbohrerlänge (l3)

11 mm

Senkwinkel

90 Grad

Schaftform

Zylindrisch

Schaftdurchmesser

8 mm

Anzahl Zähne

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

h8

Toleranz Schaftdurchmesser

h8

Typbezeichnung

Gütegrad fein

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen