Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, RN-fein, 90°

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN 8374 fein 90°
BO-STUF-MF-DIN8374RNF-90GRD-HSS-D6,4MM

Art.-Nr. 5443810604

EAN 4062856088546

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8374, RN-fein, 90°

Art.-Nr. 5443810604

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Zylinderschaft zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (90˚) der Form A erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

841

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M6

Normen

DIN 8374

Schneidstoff

HSS

Typ

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Spitzenwinkel

118 Grad

Vorbohrerdurchmesser (d1)

6,4 mm

Senkerdurchmesser (d2)

11,5 mm

Länge (l1)

142 mm

Spannutlänge (l2)

94 mm

Vorbohrerlänge (l3)

15 mm

Senkwinkel

90 Grad

Schaftform

Zylindrisch

Schaftdurchmesser

11,5 mm

Anzahl Zähne

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

h8

Toleranz Schaftdurchmesser

h8

Typbezeichnung

Gütegrad fein

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für HSS Bohrer
Für Ø 3,2 - Ø 10,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 3,2 - 4,9 Ø 5 - 7,9 Ø 8 - 10,5
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 30 50 0,050 0,120 0,200
500-850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
Automatenstähle < 850 N/mm² 25 35 0,050 0,120 0,200
850-1000 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
700-850 N/mm² 20 30 0,030 0,070 0,100
850-1000 N/mm² 20 25 0,020 0,060 0,090
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 25 35 0,030 0,070 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 15 20 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
1000-1200 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 10 15 0,020 0,050 0,080
850-1100 N/mm² 8 12 0,020 0,050 0,080
Gusseisen < 180 HB 20 30 0,050 0,120 0,200
> 180 HB 20 30 0,040 0,100 0,160
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 25 35 0,050 0,120 0,200
> 260 HB 18 22 0,040 0,100 0,160
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 30 60 0,050 0,140 0,180
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 40 100 0,050 0,140 0,180
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 35 65 0,050 0,140 0,180
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 60 100 0,080 0,180 0,250
Messing, langspanend < 600 N/mm² 35 60 0,050 0,150 0,400
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
650-850 N/mm² 25 50 0,050 0,080 0,140
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
850-1200 N/mm² 15 35 0,050 0,080 0,140
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen