Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8374, RN-mittel, 90°
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN8374 mittel 90°
BO-STUF-MF-DIN8374RNM-90GRD-HSS-D5,5MM
Art.-Nr. 5443810401
EAN 4062856088720














Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 841M |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Geeignet für Schraube | M5 |
Normen | DIN 8374 |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Oberfläche | Vaporisiert |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Vorbohrerdurchmesser (d1) | 5,5 mm |
Senkerdurchmesser (d2) | 11,0 mm |
Länge (l1) | 142 mm |
Spannutlänge (l2) | 94 mm |
Vorbohrerlänge (l3) | 13 mm |
Senkwinkel | 90 Grad |
Schaftform | Zylindrisch |
Schaftdurchmesser | 11,00 mm |
Anzahl Zähne | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Toleranz Schneidendurchmesser | h8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Typbezeichnung | Gütegrad mittel |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
Schnittwerte für HSS Bohrer | |||||
Für Ø 5,5 - Ø 9 | |||||
Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | ||
von | bis | Ø 5,5 - 7,9 | Ø 8 - 9 | ||
Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 30 | 50 | 0,120 | 0,200 |
500-850 N/mm² | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 | |
Automatenstähle | < 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 |
850-1000 N/mm² | 20 | 30 | 0,070 | 0,100 | |
Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 25 | 35 | 0,070 | 0,100 |
700-850 N/mm² | 20 | 30 | 0,070 | 0,100 | |
850-1000 N/mm² | 20 | 25 | 0,060 | 0,090 | |
Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,050 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 25 | 35 | 0,070 | 0,100 |
Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,050 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 0,050 | 0,080 |
1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 0,050 | 0,080 |
850-1100 N/mm² | 8 | 12 | 0,050 | 0,080 | |
Gusseisen | < 180 HB | 20 | 30 | 0,120 | 0,200 |
> 180 HB | 20 | 30 | 0,100 | 0,160 | |
Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 25 | 35 | 0,120 | 0,200 |
> 260 HB | 18 | 22 | 0,100 | 0,160 | |
Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 40 | 100 | 0,140 | 0,180 |
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 60 | 0,140 | 0,180 |
Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 40 | 100 | 0,140 | 0,180 |
Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 35 | 65 | 0,140 | 0,180 |
Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 60 | 100 | 0,180 | 0,250 |
Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 35 | 60 | 0,150 | 0,400 |
Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 25 | 50 | 0,080 | 0,140 |
650-850 N/mm² | 25 | 50 | 0,080 | 0,140 | |
Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 15 | 35 | 0,080 | 0,140 |
850-1200 N/mm² | 15 | 35 | 0,080 | 0,140 |
Legende |
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
f = Vorschub [mm/U] |
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |