Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180°

Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN8376 mittel 180°
BO-STUF-MF-DIN8376RNM-180GRD-HSS-D4,5MM

Art.-Nr. 5443810802
EAN 4062856088294

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8376, RN-mittel, 180°

Art.-Nr. 5443810802

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Zylinderschaft zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (180˚) der Form H, J, H3, J3 und K3 nach DIN 74 Teil 2 erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

851

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M4

Normen

DIN 8376

Schneidstoff

HSS

Typ

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Spitzenwinkel

118 Grad

Vorbohrerdurchmesser (d1)

4,5 mm

Senkerdurchmesser (d2)

8 mm

Länge (l1)

117 mm

Spannutlänge (l2)

75 mm

Vorbohrerlänge (l3)

11 mm

Senkwinkel

180 Grad

Schaftform

Zylindrisch

Schaftdurchmesser

8 mm

Anzahl Zähne

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

h8

Toleranz Schaftdurchmesser

h8

Typbezeichnung

Gütegrad mittel

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen