Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8377, RN-mittel, 180˚, mit Morsekegel

Mehrfasen-Stufenbohr MK HSS DIN8377 mittel 180°
BO-STUF-MF-DIN8377RNM-180GRD-HSS-D13,5MM

Art.-Nr. 5443811002
EAN 4062856086153

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8377, RN-mittel, 180˚, mit Morsekegel

Art.-Nr. 5443811002

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (180˚) der Form H, J, K, H3, J3 und K3 nach DIN 74 Teil 2 erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

852

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M12

Normen

DIN 8377

Schneidstoff

HSS

Typ

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Spitzenwinkel

118 Grad

Vorbohrerdurchmesser (d1)

13,5 mm

Senkerdurchmesser (d2)

20 mm

Länge (l1)

238 mm

Spannutlänge (l2)

130 mm

Vorbohrerlänge (l3)

27 mm

Senkwinkel

180 Grad

Schaftform

Morsekegel

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 2

Anzahl Zähne

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

h8

Toleranz Schaftdurchmesser

h8

Typbezeichnung

Gütegrad mittel

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen