Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8377, RN-mittel, 180˚, mit Morsekegel

Mehrfasen-Stufenbohr MK HSS DIN8377 mittel 180°
BO-STUF-MF-DIN8377RNM-180GRD-HSS-D15,5MM

Art.-Nr. 5443811003

EAN 4062856086184

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrfasen-Stufenbohrer DIN 8377, RN-mittel, 180˚, mit Morsekegel

Art.-Nr. 5443811003

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Herstellung von Durchgangslöchern nach ISO 273, wobei gleichzeitig Schraubenkopfsenkungen (180˚) der Form H, J, K, H3, J3 und K3 nach DIN 74 Teil 2 erzeugt werden. Die Schnittgeschwindigkeit richtet sich nach dem großen Durchmesser, der Vorschub nach dem kleinen Durchmesser.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

852

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff

Geeignet für Schraube

M14

Normen

DIN 8377

Schneidstoff

HSS

Typ

RN

Oberfläche

Vaporisiert

Spitzenwinkel

118 Grad

Vorbohrerdurchmesser (d1)

15,5 mm

Senkerdurchmesser (d2)

24 mm

Länge (l1)

281 mm

Spannutlänge (l2)

130 mm

Vorbohrerlänge (l3)

31 mm

Senkwinkel

180 Grad

Schaftform

Morsekegel

Geeignet für Morsekegelwerkzeug

MK 3

Anzahl Zähne

2 STK

Kühlmittelzufuhr

Extern

Toleranz Schneidendurchmesser

h8

Toleranz Schaftdurchmesser

h8

Typbezeichnung

Gütegrad mittel

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe

Schnittwerte für HSS Bohrer
Für Ø 11 - Ø 17,5
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit vc f
von bis Ø 11 - 11,9 Ø 12 - 15,9 Ø 16 - 17,5
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² 30 50 0,200 0,250 0,300
500-850 N/mm² 25 35 0,200 0,250 0,300
Automatenstähle < 850 N/mm² 25 35 0,200 0,250 0,300
850-1000 N/mm² 20 30 0,100 0,160 0,200
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² 25 35 0,100 0,160 0,200
700-850 N/mm² 20 30 0,100 0,160 0,200
850-1000 N/mm² 20 25 0,090 0,140 0,180
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² 15 20 0,080 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² 25 35 0,100 0,160 0,200
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² 15 20 0,080 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Nitrierstähle < 1000 N/mm² 10 15 0,080 0,120 0,140
1000-1200 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Werkzeugstähle < 850 N/mm² 10 15 0,080 0,120 0,140
850-1100 N/mm² 8 12 0,080 0,120 0,140
Gusseisen < 180 HB 20 30 0,200 0,250 0,300
> 180 HB 20 30 0,160 0,200 0,250
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB 25 35 0,200 0,250 0,300
> 260 HB 18 22 0,160 0,200 0,250
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² 40 100 0,180 0,220 0,300
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² 30 60 0,180 0,220 0,300
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² 40 100 0,180 0,220 0,300
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² 35 65 0,180 0,220 0,300
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² 60 100 0,250 0,300 0,350
Messing, langspanend < 600 N/mm² 35 60 0,400 0,250 0,350
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² 25 50 0,140 0,200 0,250
650-850 N/mm² 25 50 0,140 0,200 0,250
Bronze, langspanend < 850 N/mm² 15 35 0,140 0,200 0,250
850-1200 N/mm² 15 35 0,140 0,200 0,250
Legende
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
f = Vorschub [mm/U]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen