Mehrfasen-Stufenbohrer, DIN 8378, RN-mittel, 90°
Mehrfasen-Stufenbohrer HSS DIN 8378 mittel 90°
BO-STUF-MF-DIN8378RNM-90GRD-HSS-D6,8MM
Art.-Nr. 5443810205
EAN 4062856088232
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 861 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoff |
Geeignet für Schraube | M8 |
Normen | DIN 8378 |
Schneidstoff | HSS |
Typ | RN |
Oberfläche | Vaporisiert |
Spitzenwinkel | 118 Grad |
Vorbohrerdurchmesser (d1) | 6,8 mm |
Senkerdurchmesser (d2) | 9,0 mm |
Länge (l1) | 125 mm |
Spannutlänge (l2) | 81 mm |
Vorbohrerlänge (l3) | 21,0 mm |
Senkwinkel | 90 Grad |
Schaftform | Zylindrisch |
Schaftdurchmesser | 9 mm |
Anzahl Zähne | 2 STK |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Toleranz Schneidendurchmesser | h8 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h8 |
Typbezeichnung | Gütegrad mittel |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Grauguss, Temperguss, Kupfer, Messing, Aluminium, Kunststoffe |
| Schnittwerte für HSS Bohrer | ||||||
| Für Ø 2,5 - Ø 10,2 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | vc | f | |||
| von | bis | Ø 2,5 - 4,9 | Ø 5 - 7,9 | Ø 8 - 10,2 | ||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | 30 | 50 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 500-850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| 850-1000 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| 700-850 N/mm² | 20 | 30 | 0,030 | 0,070 | 0,100 | |
| 850-1000 N/mm² | 20 | 25 | 0,020 | 0,060 | 0,090 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | 25 | 35 | 0,030 | 0,070 | 0,100 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | 15 | 20 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 1000-1200 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | 10 | 15 | 0,020 | 0,050 | 0,080 |
| 850-1100 N/mm² | 8 | 12 | 0,020 | 0,050 | 0,080 | |
| Gusseisen | < 180 HB | 20 | 30 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 180 HB | 20 | 30 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | 25 | 35 | 0,050 | 0,120 | 0,200 |
| > 260 HB | 18 | 22 | 0,040 | 0,100 | 0,160 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | 30 | 60 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | 40 | 100 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | 35 | 65 | 0,050 | 0,140 | 0,180 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | 60 | 100 | 0,080 | 0,180 | 0,250 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | 35 | 60 | 0,050 | 0,150 | 0,400 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 650-850 N/mm² | 25 | 50 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 |
| 850-1200 N/mm² | 15 | 35 | 0,050 | 0,080 | 0,140 | |
| Legende |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] |
| f = Vorschub [mm/U] |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. |