Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrzahn-Schlichtfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL

Fräser SC WN Z6-8 3xD 45° TiAlN-S HA
SHFTFRS-SP-MZ-DIN6527L-UV-EL-VHM-TNS-D20

Art.-Nr. 5443300638

EAN 4055375920138

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrzahn-Schlichtfräser VHM Speedcut-Universal, extra lang XL

Art.-Nr. 5443300638

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für universellen Einsatz in Baustähle, Werkzeugstähle, Vergütungsstähle, aber auch rostfreien Stählen und Titanlegierungen bis 50 HRC. Durch einen sehr starken Fräserkern und modifiziertem Stirnschliff mit kleiner Eckenschutzfase werden sehr hohe Zerspanungsleistungen mit exzellenter Oberflächengüte erzielt.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

7337

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Harter und zäher Werkstoff, Kupfer, Messing, Aluminium

Durchmesser (d1)

20 mm

Schaftdurchmesser (d2)

20 mm

Normen

WN

Baulänge

Extra lang

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

N

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN-S

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

45°

Länge (l1)

124 mm

Schneidenlänge (l2)

62 mm

Anzahl Schneiden (Z)

8 STK

Eckenfase

0,10 mm

Toleranz Schneidendurchmesser

e8

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Stähle > 45 HRC, Kupfer, Messing, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 4 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² L + E 330 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
500-850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
Automatenstähle < 850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,090
850-1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² L + E 290 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,075 0,090
700-850 N/mm² L + E 260 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,060 0,075 0,090
850-1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² L + E 240 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 210 0,130 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² L + E 330 0,020 0,025 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,100
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 210 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Nitrierstähle < 1000 N/mm² L + E 255 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
1000-1200 N/mm² L + E 210 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Werkzeugstähle < 850 N/mm² L + E 265 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,050 0,065 0,080
850-1100 N/mm² L + E 255 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² L + E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Federstähle < 1200 N/mm² L + E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 175 0,015 0,020 0,025 0,035 0,045 0,055 0,065 0,080
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 155 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
< 850 N/mm² E 145 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 130 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 100 0,015 0,020 0,025 0,030 0,040 0,045 0,055 0,065
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 100 0,013 0,016 0,020 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075
Gusseisen < 180 HB - 225 0,020 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
< 180 HB - 145 0,018 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Kugelgraphit, Temperguss < 180 HB - 175 0,020 0,030 0,040 0,050 0,065 0,080 0,095 0,115
> 260 HB E 145 0,018 0,028 0,035 0,045 0,060 0,075 0,090 0,110
Legende
L = Luft ae = 0,02xd1
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 1,5xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die aufgeführten Schnittgeschwindigkeiten beziehen sich auf alle Werkzeugtypen nach DIN 6527K bzw. DIN6527L. Bei Schaftfräsern der XL-Serie wird empfohlen, die Schnittgeschwindigkeit um 30 % zu reduzieren.
Schnittwerte für Schlichten-Kontur
Für Ø 4 - Ø 20
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 4 Ø 5 Ø 6 Ø 8 Ø 10 Ø 12 Ø 16 Ø 20
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm2 E 580 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,950 0,110 0,130
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm2 E 530 0,030 0,040 0,050 0,060 0,075 0,950 0,110 0,130

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen