Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

Mehrzweckbohrer MFD-S Plus
BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L310-AL250MM

Art.-Nr. 0641231231

EAN 4058794187809

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

Art.-Nr. 0641231231

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezielle Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


Aufnahmeschaft mit Schlagstopp-Funktion


Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindern so eine Beschädigung des Bohrers.



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis
  • Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

  • Bohrer Art. 0641231035 zur Erstellung des Bohrlochs in Verbindung mit Aufsteckversenker Art. 0650641316 für Abstandsmontagesystem AMO®-Therm Mini
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Durchmesser (Ø)

12 mm

Länge

310 mm

Arbeitslänge

250 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen