Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft
BO-MEZW-MFDS-D6-L200-AL135MM
Art.-Nr. 0641206020
EAN 4050641970305
Preis für gewählte Verpackungseinheit



Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Bohrt nahezu jedes Material
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Besonders universell einsetzbar
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Bohrergebnisse in Metall
Hervorragender und schneller Bohrmehltransport
- Spezieller Oberflächenbehandlung
- Patentiertes 4-fach Stufenprofil
PGM geprüft
Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.
Hinweis
Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.
- Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.
Durchmesser (Ø) | 6 mm |
Länge | 200 mm |
Arbeitslänge | 135 mm |
Schaftdurchmesser | 6 mm |
Vielseitigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Standzeit (Punktesystem) | 3 von 4 Punkten |
Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Bohrlochgüte (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
Werkzeugaufnahme | Zylinderschaft |