Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft
BO-MEZW-MFDS-D7-L100-AL54MM

Art.-Nr. 0641207010

EAN 4050641970336

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

Art.-Nr. 0641207010

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Bohrt nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall etc.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt etc.

Durchmesser (Ø)

7 mm

Länge

100 mm

Arbeitslänge

54 mm

Schaftdurchmesser

7 mm

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Zylinderschaft

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen