Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-teilig

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-teilig
BO-MEZW-SORT-MFDS-PLUS-(5-12)-7TLG
ZEBRA

Art.-Nr. 0641230001
EAN 4046777379976

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-teilig

Art.-Nr. 0641230001

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die Mehrzweckbohrer MFD-S bohren nahezu jedes Material

Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


Aufnahmeschaft mit Schlagstopp-Funktion


Die verkürzten Aufnahmenuten, passend für SDS-plus, verhindern den schlagenden Einsatz in Bohrhämmern, auch wenn versehentlich das Schlagwerk eingeschaltet ist und verhindern so eine Beschädigung des Bohrers.



PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.

  • Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.

Anzahl Teile im Sortiment/Set

7 STK

Vielseitigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Standzeit (Punktesystem)

3 von 4 Punkten

Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Bohrlochgüte (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

Werkzeugaufnahme

Passend für SDS-plus

Mehrzweckbohrerkassette MFD-S Plus 7-teilig inklusive:
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
10 mm; Länge: 160 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
12 mm; Länge: 160 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D5-L110-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
5 mm; Länge: 110 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L110-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 110 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
6 mm; Länge: 160 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 110 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x
1 x
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L160-AL100MM

ZEBRA
Beschreibung:
8 mm; Länge: 160 mm
Bohrt nahezu jedes Material
Menge: 1 x