Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mehrzweckfett Agri/Offroad Lithiumfrei

SHMIRFET-EP2-AGRI/OFFROAD-LIFREI-400G

Art.-Nr. 0893914400

EAN 4068362310355

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mehrzweckfett Agri/Offroad Lithiumfrei

Art.-Nr. 0893914400

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochbelastungsfett mit gutem Stoßbelastungsschutz, ausgezeichneter Haftung und sehr hoher Wasser- und Schmutzbeständigkeit

Hochleistungsfett mit gutem Stossschutz, hervorragender Haftung und sehr hoher Wasser- und Schmutzbeständigkeit



Die Premium-Wahl


Anwendungen in der Landwirtschaft, im Offroad-Bereich und in der Forstwirtschaft, wo Wasserauswaschung und Schmutz problematisch sind



Vielseitiges Fett


Ideal für die Produktrationalisierung in hochbelasteten Gleit- und Wälzlagern unter anspruchsvollen Bedingungen



Die hohe Haftfähigkeit


Gewährleistet lange Schmierintervalle und optimierten Schutz vor Verschmutzung und Verschleiss



Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit



Sehr guter Korrosionsschutz



Breites Einsatzspektrum



Silikonfrei, harzfrei und AOX-frei

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Die erste Wahl für Anwendungen in der Landwirtschaft, im Gelände und in der Forstwirtschaft, wo Waschwasser und Schmutz problematisch sind. Vielseitiges Schmierfett, ideal für die Produktrationalisierung in schwer belasteten Gleit- und Wälzlagern, die unter schwierigen Bedingungen arbeiten. Die hohe Haftfähigkeit gewährleistet lange Schmierintervalle und einen optimalen Schutz vor Verschmutzung und Verschleiß.

Inhaltsgewicht

400 g

Gebinde

Kartusche

Schmierfettcode

KP2K-30

Temperatureinsatzbereich min./max.

-30 bis 120 °C

Farbe

Gelbbraun

Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung

320 mm²/s / bei 40°C

Tropfpunkt min. / Bedingung

140 °C / nach IP 396

Walkpenetration min./max. / Bedingung

265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer/-grad

Korrosionsgrad 0-0

VKA Schweißkraft

3000 N

Lagerfähigkeit ab Herstellung

60 Monate

Grundöl

Mineralöl

Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung

0-90 / nach DIN 51807-1

Schmierstoffsystem

Fett

Geruch/Duft

Charakteristisch

Dichte

0,9 g/cm³

Dichte Bedingung

bei 20°C

Grundölviskosität Bedingung

bei 40°C

Tropfpunkt Bedingung

nach IP 396

Temperatureinsatzbereich min.

-30 °C

Temperatureinsatzbereich max.

120 °C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

120 °C

Walkpenetration Bedingung

nach 60 DH bei 25°C, nach DIN ISO 2137

Korrosionsschutzdauer Bedingung

nach ISO 11007, SKF Emcor-Test

VKA Schweißkraft Bedingung

nach DIN 51350-4, VKA-Test

Silikonfrei

Ja

AOX-frei

Ja

Schwermetallfrei

Ja

Chlorhaltig

Nein

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen