Messbecher mit Ausgusstrichter
Messbecher mit Ausgusstrichter
MESSBECH-AUSGUSSTRICHTER-1LTR
Art.-Nr.
08914001
EAN 4011231825030
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Hervorragend geeignet zum Umfüllen von Öl, Kühlwasser, Scheibenklar usw.
- Deutsche, englische und amerikanische Skaleneinteilung
- Auslauf in Trichterform
- Ergonomisches Design
- Bruchsicher und standfest
- Temperaturbereich (°C): -10 / +110
- Öl-, säure- und kraftstoffbeständig
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Inhalt | 1 l |
Werkstoff | HDPE - Hochdichtes Polyethylen |
Farbe | Weiß |
Beständigkeit gegen | Öl, Säure |
Produktgewicht (per Stück) | 101,000 g |
Skala | Skaleneinteilung 0,25 l |