Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen MS vernickelt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-MS-I/A-SW5-(E2J)-M3X5MM

Art.-Nr. 0968000105

EAN 4011231890397

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 0968000105

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Länge (L)

5 mm

Außengewindelänge (B)

6 mm

Innengewindelänge (C)

2,5 mm

Schlüsselweite (SW)

5 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen