Messing-Abstandsbolzen
Abstandsbolzen MS vernickelt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-MS-I/A-SW5-(E2J)-M3X8MM
Art.-Nr. 0968000108
EAN 4011231890427
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Mit Gewinde innen/außen
Gewinde nach DIN 13
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.
![]() | |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M3 |
Länge (L) | 8 mm |
Außengewindelänge (B) | 6 mm |
Innengewindelänge (C) | 5 mm |
Schlüsselweite (SW) | 5 mm |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |