Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen MS vernickelt IG/AG ohne Freistich
BLZ-ABST-MS-I/A-SW7-(E2J)-M4X30MM

Art.-Nr. 0968000230
EAN 4011231890816

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 0968000230

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/außen

Gewinde nach DIN 13

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M4

Länge (L)

30 mm

Außengewindelänge (B)

8 mm

Innengewindelänge (C)

8 mm

Schlüsselweite (SW)

7 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen