Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing-Abstandsbolzen

Abstandsbolzen Messing vernickelt IG/IG
BLZ-ABST-MS-I/I-SW5-(E2J)-M3X8MM

Art.-Nr. 0968000708

EAN 4011231891660

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing-Abstandsbolzen

Art.-Nr. 0968000708

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Mit Gewinde innen/innen

Gewinde nach DIN 13

Hinweis

REACH Art. 33 (1): Artikel enthält den SVHC-Stoff Blei (CAS.-Nr. 7439-92-1) in einer Konzentration > 0,1 Gew. %

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Befestigungen in der Elektrotechnik und Elektronik.

Gewindeart x Nenndurchmesser

M3

Länge (L)

8 mm

Innengewindelänge (C)

4 mm

Schlüsselweite (SW)

5 mm

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen