Messing EMV Gegenmutter Metrisch
Gegenmutter SKINDICHT für EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINDICHT-SM-PE-M20
Art.-Nr. 0967972200
EAN 4045727816110
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
SKINDICHT für EMV/Erdung
- Mit Schneidkanten
- Zum sicheren Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen
- Durchschneidet die Lackschichten oder Pulverbeschichtung zuverlässig
- Ermöglicht optimalen Kontakt
- Messing vernickelt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Schlüsselweite | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -20 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |