Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing EMV Gegenmutter Metrisch

Gegenmutter SKINDICHT für EMV/Erdung
KBLVSHR-SKINDICHT-SM-PE-M25

Art.-Nr. 0967972250

EAN 4045727816165

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing EMV Gegenmutter Metrisch

Art.-Nr. 0967972250

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

SKINDICHT für EMV/Erdung
  • Mit Schneidkanten

  • Zum sicheren Befestigung von EMV-Kabelverschraubungen

  • Durchschneidet die Lackschichten oder Pulverbeschichtung zuverlässig

  • Ermöglicht optimalen Kontakt

  • Messing vernickelt
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Schlüsselweite

30 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-20 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-20 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen