Messing Gegenmutter Metrisch
Gegenmutter SKINDICHT SM-M
SKINDICHT SM-M 12X1,5 MSVN
Art.-Nr. 0985511412
EAN 4038898377832
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sechskant Mutter Messing vernickelt
Einsatz überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M12 x 1,5 |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 3 mm |
Schlüsselweite | 15 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -60 bis 200 °C |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |
Temperatureinsatzbereich min. | -60 °C |
Temperatureinsatzbereich max. | 200 °C |