Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing Gegenmutter Metrisch

Gegenmutter SKINDICHT SM-M
SKINDICHT SM-M 16X1,5 MSVN

Art.-Nr. 0967911416

EAN 4038898559832

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing Gegenmutter Metrisch

Art.-Nr. 0967911416

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Sechskant Mutter Messing vernickelt
Einsatz überall dort, wo eine Verschraubung gekontert werden muß, oder dünnwandige Gehäuse nur Durchgangsbohrungen zulassen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M16 x 1,5

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

3 mm

Schlüsselweite

19 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-60 bis 200 °C

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Temperatureinsatzbereich min.

-60 °C

Temperatureinsatzbereich max.

200 °C

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen