Messing Kabelverschraubung Metrisch
Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
KBLVSHR-SKINTOP-MS/M-MS-(NI)-M20X1,5
Art.-Nr. 0967904420
EAN 4038898559498
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Kabelverschraubung für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanischer und chemischer Stabilität
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anschlussgewinde | M20 x 1,5 |
Kabeldurchmesser min./max. | 7-13 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |
Schlüsselweite (SW) | 24 mm |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -25 bis 100 °C |
Schutzart IP | IP 68 |
Druck max. | 10 bar |
Werkstoff | Messing |
Oberfläche | Vernickelt |