Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messing Kabelverschraubung Metrisch

Kabelverschraubung SKINTOP Messing vernickelt
KBLVSHR-SKINTOP-MSR-MSVN-M32X1,5

Art.-Nr. 0967905432

EAN 4045727817537

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messing Kabelverschraubung Metrisch

Art.-Nr. 0967905432

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Kabelverschraubung für Bereiche mit hohem Anspruch an mechanischer und chemischer Stabilität
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anschlussgewinde

M25 x 1,5

Kabeldurchmesser min./max.

7-15 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

9 mm

Schlüsselweite (SW)

36 mm

Temperatureinsatzbereich min./max.

-25 bis 100 °C

Schutzart IP

IP 68

Druck max.

10 bar

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen