Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Messleitungen mit Prüfspitzen

Messleitung mit Prüfspitze
MESSLTG-M.PRUEFSP

Art.-Nr. 0715531004

EAN 4052703561414

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Messleitungen mit Prüfspitzen

Art.-Nr. 0715531004

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Einseitig abgewinkelt, nadelförmige Prüfspitzen
  • Für Messungen an räumlich beengten Messpunkten mit Buchse für alle 4-mm-Steckverbinder

  • Kabellänge: 250 mm, Gesamtlänge: 300 mm

  • Bemessungsspannung <50 V
Hinweis

Silikonleitungen = Temperaturbeständig bis dauerhaft 150°C – kurzfristig bis 250°C belastbar, dadurch für Anwendung im Motorraum geeigneter als PVC-Leitungen (Temperaturbeständigkeit bis 70°C). Sehr flexibel und knickunempfindlich bei niedrigen Temperaturen durch mehrfach verdrillten Kupferdraht.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

300 mm

Anschlussbuchsendurchmesser

4 mm

Nennspannung max.

50 V/AC/DC

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen