Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6
Metall-Schraubabstandschelle mit Gewinde M6
ABSTSHEL-SCHRAUB-M6-(11-12MM)
Art.-Nr. 0971601512
EAN 4053479543413
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
Hinweis
Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.
Klemmbereich min./max. | 11-12 mm |
Geeignet für Stahlrohr (Zoll) | 1/4 Zoll |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!