Metall-Abstandschelle mit Gewinde M6
Metall-Schraubabstandschelle mit Gewinde M6
ABSTSHEL-SCHRAUB-M6-(19-20MM)
Art.-Nr. 0971601520
EAN 4053479543451
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schnelle Verlegung ohne Demontage der Schellen-Schrauben
Hinweis
Prüfbericht im Würth Online-Shop hinterlegt
Produktinformationen
Datenblätter(X)
CAD-Daten (nur nach Login erreichbar)
Anwendungsgebiet
Zur Verlegung (Einpunkt-Befestigung) von Stahlpanzerrohren (Achtung: nicht Bestandteil der gutachterlichen Stellungnahme) und Brandschutzkabeln.
Klemmbereich min./max. | 19-20 mm |
Geeignet für Rohr (EN) | EN 20 |
Gewindeart x Nenndurchmesser | M6 |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!