Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube

Metall-Hohlraumdübel W-MH
DBL-(W-MH/L)-SHR-(18-28)-(A1K)-M4X61/54

Art.-Nr. 090352454

EAN 4049557828091

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube

Art.-Nr. 090352454

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Die bewährte Lösung für einfache und sichere Befestigungen in Hohlwänden aller Art. Zu setzen mit Hand-Montagezange
  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit metrischer Linsenkopfschraube

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Linsenkopfschraube ohne Halteverlust lösbar
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein

Hinweis

Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.



Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.



Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.

Anwendungsgebiet
Wandanschlussprofile Trockenbau
Wandspiegel
Wandspiegel

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Dübel mit Zange vollständig spreizen

Bauteil befestigen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für untergeordnete Befestigungen in Hohl- und Leichtbauwänden aus Plattenbaustoffen und in Hohlziegel- oder Hohlkörperdecken bis max. 45 mm Spiegeldicke, hinter denen sich ein Hohlraum befindet

  • Zur Befestigung von Lampen, Gardinenleisten, Latten und Schienen, Regalen, Brüstungskanälen, Bilderrahmen, kleinen Boilern, Konsolen, Rohrschellen etc.

Typbezeichnung

W-MH/L

Gewindeart x Dübeldurchmesser

M4

Ausführung

Mit Linsenkopfschraube

Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a)

18-28 mm

Werkstoff

Stahl

Bohrernenndurchmesser (d 0)

8 mm

Oberfläche

Verzinkt

Hülsenlänge (l)

54 mm

Schraubenlänge

61 mm

Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f)

5 mm

Leistungsdaten
Dübel-Durchmesser [mm] M4 M5 M6
Empfohlene Last1 Gipskartonplatte d ≥ 12 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,20
Gipskartonplatte d ≥ 25 mm Fempf. [kN] 0,30 0,30 0,30
Hartfaserplatte d ≥ 4 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,25
Hartfaserplatte d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,20 0,20 0,30
Holzspanplatte d ≥ 10 mm Fempf. [kN] 0,25 0,25 0,25
Deckenhohlstein d ≥ 30 mm Fempf. [kN] 0,30 0,30 0,30
Feuerwiderstand Bims-Hohlstein2 F90 [kN] 0,12
Kennwerte
Gewinde-∅ dGew [mm] M4 M5 M6
Bohrernenn-∅ dBohr [mm] 8,0 10,0 12,0
Loch-∅ im Bauteil dBau [mm] 5 6 7
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Hand-Montagezange

MNTGZANG-DBL

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
x 1 St.
Hand-Montagezange

MNTGZANG-DBL-(D4-8MM)-L200MM

Für das optimale Verspreizen des Metall-Hohlraumdübels W-MH
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D10-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D12-L150-AL90MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Metall-Hohlraumdübel W-MH Sortiment 201-teilig

METHOHLRDBL-SYSKO-(W-HM)-M.ZANG-201TLG

Metall-Hohlraumdübel Sortiment im System-Koffer 4.4.1. inklusive Handmontagezange
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen