Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube
Metall-Hohlraumdübel W-MH
DBL-(W-MH/L)-SHR-(32-38)-(A1K)-M4X65/59
Art.-Nr. 090352459
EAN 4049557828695
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius
- Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen
- Vormontiert mit metrischer Linsenkopfschraube
- Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch
- Linsenkopfschraube ohne Halteverlust lösbar
Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein
Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.
Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.
Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.
Wandanschlussprofile Trockenbau
Wandspiegel
Wandspiegel
Bohrloch herstellen
Dübel setzen
Dübel mit Zange vollständig spreizen
Bauteil befestigen
Datenblätter(X)
- Für untergeordnete Befestigungen in Hohl- und Leichtbauwänden aus Plattenbaustoffen und in Hohlziegel- oder Hohlkörperdecken bis max. 45 mm Spiegeldicke, hinter denen sich ein Hohlraum befindet
- Zur Befestigung von Lampen, Gardinenleisten, Latten und Schienen, Regalen, Brüstungskanälen, Bilderrahmen, kleinen Boilern, Konsolen, Rohrschellen etc.
Typbezeichnung | W-MH/L |
Gewindeart x Dübeldurchmesser | M4 |
Ausführung | Mit Linsenkopfschraube |
Plattenstärke/Spiegeldicke min./max. (d a) | 32-38 mm |
Werkstoff | Stahl |
Bohrernenndurchmesser (d 0) | 8 mm |
Oberfläche | Verzinkt |
Hülsenlänge (lHü) | 59 mm |
Schraubenlänge | 65 mm |
Durchgangsloch im anzuschließenden Bauteil (d f) | 5 mm |
| Leistungsdaten | |||||
| Dübel-Durchmesser [mm] | M4 | M5 | M6 | ||
| Empfohlene Last1 | Gipskartonplatte d ≥ 12 mm | Fempf. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,20 |
| Gipskartonplatte d ≥ 25 mm | Fempf. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Hartfaserplatte d ≥ 4 mm | Fempf. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,25 | |
| Hartfaserplatte d ≥ 10 mm | Fempf. [kN] | 0,20 | 0,20 | 0,30 | |
| Holzspanplatte d ≥ 10 mm | Fempf. [kN] | 0,25 | 0,25 | 0,25 | |
| Deckenhohlstein d ≥ 30 mm | Fempf. [kN] | 0,30 | 0,30 | 0,30 | |
| Feuerwiderstand Bims-Hohlstein2 | F90 [kN] | – | – | 0,12 | |
| Kennwerte | ||||
| Gewinde-∅ | dGew [mm] | M4 | M5 | M6 |
| Bohrernenn-∅ | dBohr [mm] | 8,0 | 10,0 | 12,0 |
| Loch-∅ im Bauteil | dBau [mm] | 5 | 6 | 7 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!