Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Metall-Vielzweckdübel W-MG

Metall-Vielzweckdübel W-MG
DBL-(W-MG)-(A2K)-10X60

Art.-Nr. 0905310

EAN 4011231850377

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Metall-Vielzweckdübel W-MG

Art.-Nr. 0905310

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Innengewindedübel für untergeordnete Befestigungen in porösen Untergründen wie z.B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt
  • Einsetzbar in verschiedenen Untergründen: Porenbeton PB2/PB4, Lochziegel, Bimsstein, Leichtbeton

  • In Porenbeton PB2 wird der Dübel ohne vorzubohren bündig eingeschlagen

  • Einfache Montage

  • Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage

  • Der Metalldübel W-MG 8 in Verbindung mit der Stockschraube M8 entspricht den Anforderungen der "TRGI" (technische Richt linien für Gas-Installationen). Hier wird unter Punkt 3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen gefordert: "Rohrbefestigungen müssen brandsicher ausgeführt sein. Die tragenden Teile von Rohrbefestigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen."

  • Verarbeitung von Holz- und Spanplattenschrauben möglich
Leistungsnachweis
  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Hochlochziegel HLZ ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Porenbeton Festigkeitsklasse ≥ 4)

  • Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen mit Stockschrauben in Porenbeton

Loch bohren

Dübel einführen

Dübel bündig einschlagen

Schraube eindrehen

Rohrschelle aufschrauben

Dübel ansetzen

Bei Porenbeton G2 ohne Vorbohren einschlagen

Schraube eindrehen

Rohrschelle aufschrauben

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Befestigung von Rohrsystemen auch im Deckenbereich- ohne Zulassung

  • Befestigung von Gasleitungen

  • Befestigung von Wasserleitungen und Rohrschellen

Dübeldurchmesser

10 mm

Dübellänge (l) (l)

60 mm

Bohrernenndurchmesser in PB 4 (d 0)

8 mm

Bohrernenndurchmesser in Lochstein (d 0)

14 mm

Bohrernenndurchmesser in Bimsstein (d 0)

12 mm

Bohrlochtiefe (t)

65 mm

Setztiefe (h s)

60 mm

Gewindedurchmesser (d Gew)

10 mm

Leistungsdaten
Dübel Durchmesser [mm] 5 6 8 10
Gesamtlänge l [mm] 30,5 32 38 60 60
Empfohlene Gebrauchslast Porenbeton ≥ PB2 Fempf. [kN] 0,20 0,22 0,40 0,47 0,52
Porenbeton ≥ PB4 0,40 0,42 0,72 0,97 1,20
Lochziegel 0,35 0,37 0,52 0,55 0,60
Bimsstein 0,22 0,30 0,40 0,40 0,40
Feuerwiderstand nach DIN 4102-2 Feuerwiderstandsdauer t in Minuten Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1) Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1)
30 - - - 0,80 0,55 1,00 0,60
60 - - - 0,60 0,55 0,80 0,60
90 - - - 0,40 0,40 0,50 0,50
120 - - - 0,30 0,30 0,40 0,40
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D10-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D14-L220-AL150MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D3-L60-AL30MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D4-L75-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D5-L85-AL39MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D6-L100-AL54MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 5 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

BO-MEZW-MFDS-D8-L120-AL80MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 2 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D10-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D12-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D14-L160-AL100MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D6-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Mehrzweckbohrer MFD-S Plus

BO-MEZW-MFDS-PLUS-D8-L110-AL50MM

Bohrt nahezu jedes Material
x 1 St.
Schlosserhammer mit Stielschutzhülse

SHLOSHAM-HUE-800G

Deutsche Form nach DIN 1041 mit doppelt geschweiftem Hickorystiel
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen