Metall-Vielzweckdübel W-MG
Metall-Vielzweckdübel W-MG
DBL-(W-MG)-(A2K)-6X32
Art.-Nr. 0905306
EAN 4011231850346
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Innengewindedübel für untergeordnete Befestigungen in porösen Untergründen wie z.B. Bimsstein, Leicht- oder Porenbeton. Stahl verzinkt
- Einsetzbar in verschiedenen Untergründen: Porenbeton PB2/PB4, Lochziegel, Bimsstein, Leichtbeton
- In Porenbeton PB2 wird der Dübel ohne vorzubohren bündig eingeschlagen
- Einfache Montage
- Zu verarbeiten in der Vorsteckmontage
- Der Metalldübel W-MG 8 in Verbindung mit der Stockschraube M8 entspricht den Anforderungen der "TRGI" (technische Richt linien für Gas-Installationen). Hier wird unter Punkt 3.3.7.2, Verlegen der Innenleitungen gefordert: "Rohrbefestigungen müssen brandsicher ausgeführt sein. Die tragenden Teile von Rohrbefestigungen müssen aus nichtbrennbaren Baustoffen bestehen."
- Verarbeitung von Holz- und Spanplattenschrauben möglich
Leistungsnachweis
- Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120 (Verankerungsgrund: Hochlochziegel HLZ ≥ 12, Kalksandlochstein KSL ≥ 12, Porenbeton Festigkeitsklasse ≥ 4)
- Brandbeanspruchung nach DIN 4102-2:1977-09 (Einheits-Temperaturzeitkurve)
Anwendungsgebiet
Rohrabhängungen mit Stockschrauben in Porenbeton
Rohrabhängungen mit Stockschrauben in Porenbeton
Loch bohren
Dübel einführen
Dübel bündig einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
Dübel ansetzen
Bei Porenbeton G2 ohne Vorbohren einschlagen
Schraube eindrehen
Rohrschelle aufschrauben
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Befestigung von Rohrsystemen auch im Deckenbereich- ohne Zulassung
- Befestigung von Gasleitungen
- Befestigung von Wasserleitungen und Rohrschellen
Dübeldurchmesser | 6 mm |
Dübellänge (l) (l) | 32 mm |
Bohrernenndurchmesser in PB 4 (d 0) | 3,5 mm |
Bohrernenndurchmesser in Lochstein (d 0) | 8 mm |
Bohrernenndurchmesser in Bimsstein (d 0) | 6 mm |
Bohrlochtiefe (t) | 37 mm |
Setztiefe (h s) | 32 mm |
Gewindedurchmesser (d Gew) | 6 mm |
| Leistungsdaten | |||||||||
| Dübel Durchmesser [mm] | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
| Gesamtlänge l [mm] | 30,5 | 32 | 38 | 60 | 60 | ||||
| Empfohlene Gebrauchslast | Porenbeton ≥ PB2 | Fempf. [kN] | 0,20 | 0,22 | 0,40 | 0,47 | 0,52 | ||
| Porenbeton ≥ PB4 | 0,40 | 0,42 | 0,72 | 0,97 | 1,20 | ||||
| Lochziegel | 0,35 | 0,37 | 0,52 | 0,55 | 0,60 | ||||
| Bimsstein | 0,22 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | ||||
| Feuerwiderstand nach DIN 4102-2 | Feuerwiderstandsdauer t in Minuten | Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1) | Porenbeton ≥ PB4 (EN 771-4) | Kalksandlochstein KSL (DIN EN 771-2) & Hochlochziegel HLZ ( DIN 105-100, EN 771-1) | ||||
| 30 | - | - | - | 0,80 | 0,55 | 1,00 | 0,60 | ||
| 60 | - | - | - | 0,60 | 0,55 | 0,80 | 0,60 | ||
| 90 | - | - | - | 0,40 | 0,40 | 0,50 | 0,50 | ||
| 120 | - | - | - | 0,30 | 0,30 | 0,40 | 0,40 | ||
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!