Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Metallkreisfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ H

Metallkreisfräser HSCo Z24-48 10-15° Typ H
METKRSFRS-WN-HSCO-D100X1,6MM

Art.-Nr. 5443601243

EAN 4055375881743

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Metallkreisfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ H

Art.-Nr. 5443601243

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Empfohlen zum Fräsen von harten, kurz spanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten Werkzeugstählen.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

3224

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing

Durchmesser (d1 (js16))

100 mm

Schnittbreite (b)

1.6

Bohrungsdurchmesser (d2 (H7))

32 mm

Anzahl Schneiden (Z)

36 STK

Schneidstoff

HSCo

Typ

H

Drallwinkel

10-15°

Oberfläche

Blank

Toleranz Schneidendurchmesser

js16

Werkstoffuntergruppe

Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing

Schnittwerte für Schlichten Kontur
Für Ø 50 - Ø 160
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 50 Ø 63 Ø 80 Ø 100 Ø 125 - 160
Allgemeine Baustähle < 500 N/mm² E 45 0,035 0,042 0,049 0,056 0,063
500-850 N/mm² E 38 0,031 0,037 0,043 0,050 0,056
Automatenstähle < 850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Unlegierte Vergütungsstähle < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
700-850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Legierte Vergütungsstähle 850-1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Unlegierte Einsatzstähle < 750 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Legierte Einsatzstähle < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
1000-1200 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Werkzeugstähle < 850 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
850-1100 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
1100-1400 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Federstähle < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
< 850 N/mm² E 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Rostfreie Stähle, martensitisch < 1100 N/mm² E 25 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Sonderlegierungen < 1200 N/mm² E 15 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Gusseisen < 180 HB - 38 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
> 180 HB - 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Kugelgraphit, Temperguss > 180 HB - 30 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
> 260 HB E 25 0,025 0,030 0,035 0,040 0,045
Titan, Titanlegierungen < 850 N/mm² E 20 0,028 0,034 0,039 0,045 0,050
Kupfer, niedriglegiert < 350 N/mm² E 120 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Messing, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Messing, langspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Bronze, kurzspanend < 600 N/mm² - 100 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
650-850 N/mm² - 80 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
Bronze, langspanend < 850 N/mm² E 80 0,046 0,055 0,064 0,074 0,083
850-1200 N/mm² E 65 0,050 0,060 0,070 0,080 0,090
Legende
E = Emulsion
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z]
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen