Metallkreisfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ H
Metallkreisfräser HSCo Z24-48 10-15° Typ H
METKRSFRS-WN-HSCO-D160X3,0MM
Art.-Nr. 5443601255
EAN 4055375881866
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von harten, kurz spanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten Werkzeugstählen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3224 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing |
Durchmesser (d1 (js16)) | 160 mm |
Schnittbreite (b) | 3 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 40 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 48 STK |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | H |
Drallwinkel | 10-15° |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing |
| Schnittwerte für Schlichten Kontur | ||||||||
| Für Ø 50 - Ø 160 | ||||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||||
| Ø 50 | Ø 63 | Ø 80 | Ø 100 | Ø 125 - 160 | ||||
| Allgemeine Baustähle | < 500 N/mm² | E | 45 | 0,035 | 0,042 | 0,049 | 0,056 | 0,063 |
| 500-850 N/mm² | E | 38 | 0,031 | 0,037 | 0,043 | 0,050 | 0,056 | |
| Automatenstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| Unlegierte Vergütungsstähle | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 700-850 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| Legierte Vergütungsstähle | 850-1000 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | |
| Unlegierte Einsatzstähle | < 750 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| Legierte Einsatzstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 25 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | |
| Werkzeugstähle | < 850 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| 850-1100 N/mm² | E | 25 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | |
| 1100-1400 N/mm² | E | 20 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 20 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 15 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| < 850 N/mm² | E | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| Rostfreie Stähle, martensitisch | < 1100 N/mm² | E | 25 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Sonderlegierungen | < 1200 N/mm² | E | 15 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Gusseisen | < 180 HB | - | 38 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| > 180 HB | - | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| Kugelgraphit, Temperguss | > 180 HB | - | 30 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 |
| > 260 HB | E | 25 | 0,025 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,045 | |
| Titan, Titanlegierungen | < 850 N/mm² | E | 20 | 0,028 | 0,034 | 0,039 | 0,045 | 0,050 |
| Kupfer, niedriglegiert | < 350 N/mm² | E | 120 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 |
| Messing, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 |
| Messing, langspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 |
| Bronze, kurzspanend | < 600 N/mm² | - | 100 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 |
| 650-850 N/mm² | - | 80 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 | |
| Bronze, langspanend | < 850 N/mm² | E | 80 | 0,046 | 0,055 | 0,064 | 0,074 | 0,083 |
| 850-1200 N/mm² | E | 65 | 0,050 | 0,060 | 0,070 | 0,080 | 0,090 | |
| Legende | |
| E = Emulsion | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | |
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | |
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | |