Metallkreisfräser HSCo Kreuzverzahnt Typ H
Metallkreisfräser HSCo Z24-48 10-15° Typ H
METKRSFRS-WN-HSCO-D80X1,6MM
Art.-Nr.
5443601238
EAN 4055375881699
Preis für gewählte Verpackungseinheit















Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Empfohlen zum Fräsen von harten, kurz spanenden Werkstoffen wie Grauguss, Messing, Bronze und legierten Werkzeugstählen.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 3224 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Guss, Edelstahl, Titan, Kupfer, Messing |
Durchmesser (d1 (js16)) | 80 mm |
Schnittbreite (b) | 1.6 |
Bohrungsdurchmesser (d2 (H7)) | 27 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 32 STK |
Schneidstoff | HSCo |
Typ | H |
Drallwinkel | 10-15° |
Oberfläche | Blank |
Toleranz Schneidendurchmesser | js16 |
Werkstoffuntergruppe | Allgemeine Baustähle, Unlegierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Grauguss, Temperguss, Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Rostfreie Stähle > 850 N/mm², Titan, Titanlegierungen, Kupfer, Messing |