Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Metalloberflächen Chromeffektspray

Metalloberflächen-Chromeffektspray
CHROMEFFSPR-400ML

Art.-Nr. 0893132
EAN 4050641660909
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Metalloberflächen Chromeffektspray

Art.-Nr. 0893132

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Veredelung von dekorativen Designelementen im Innenbereich z.B. auf Messen, für Produktmuster oder optischer Aufbesserung.
  • Brillianter Spiegeleffekt

  • Hohe Deckkraft

  • Schnelle Trocknungszeit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Optimale Haftung auf trockenen, sauberen und staubfreien Oberflächen, wie Metall und vielen Kunststoffen.

Chemische Basis

Kohlenwasserstoff Harz

Farve

Chromfarben

Inhalt

400 ml

Glanzgrad

Hochglanz

Aushärtezeit min.

8 h

Aushärtezeit max.

10 h

Durch-/Aushärtungsbedingung

20°C

Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.

400 °C

Temperaturbeständigkeit max.

400 °C

Staubtrockenzeit min.

10 min

Staubtrockenzeit Bedingung

bei 20°C

Überstreichbar/Überlackierbar

Nein

Schichtdicke

10 µm

Trockenschichtdicke (erster Kreuzgang)

6 µm

Lagerfähigkeit ab Herstellung

12 Month

Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung

frostfreie Lagerung, keine Sonneneinstrahlung

Grifffestigkeit min.

10 min

Grifffestigkeit Bedingung

bei 20°C

Gitterschnitt

GT 1-2

Gitterschnitt Bedingung

nach DIN 53151

Punktschweißbar

Ja

Untergründe mit guter Haftung

Holz, Kunststoff, Metall, Pappe

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen