Mikrofasertuch
Mikrofasertuch Evershine
MIKROTUCH-WEISS-9,5X9,5CM
Art.-Nr. 0899900071
EAN 4056807928715
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Packung mit Mikroaktiv-Tüchern für effektive Reinigung und langfristigen Einsatz. Perfekt für den professionellen Einsatz.
Packung mit Mikroaktiv-Tüchern für effektive Reinigung und langfristigen Einsatz. Perfekt für den professionellen Einsatz.
[Anwendungen]
- * Kann trocken, feucht oder mit Würth Reinigungsprodukten verwendet werden
- * Separat bei 40 bis 60 °C ohne Klarspüler waschen
- * Größe: 40 x 40 cm
[Anwendungen]
Zum Polieren, Abwischen mit Isopropanol, Polieren mit Evershine
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Mikrofaser |
Länge x Breite | 9,5 x 9,5 cm |
Farbe | Weiß |
Länge | 9,5 cm |
Breite | 9,5 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 1,000 g |
Absorbtionzeit total | 0 min |
Absorbtion / 10s | 0 % |
Absorbtion max. | 0 % |