Mini-Nylon-Vliesscheibe
Mini-Nylon-Vliesscheibe
SHLFSHB-NYL-VLI-D75MM
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schleifkorn: Siliciumcarbid
Flexible und offene Vliesstruktur
- Ideale Anpassung an die Geometrie des Werkstückes
- Kein Zusetzen mit Oberflächenabrieb
Frei von korrosionsgefährdenden Metallen
Keine Kontaminierung der Materialoberfläche
Die Kleinschleifmittel sollten mit einem Anstellwinkel von 10 bis 15° eingesetzt werden.
Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.
Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.
Anwendungs- und Sicherheitshinweise beachten
Grobreinigungsscheibe zum Entfernen von Anlauffarben, Zunder, Rost, Korrosion, Schmutz- und Oxydschichten, Lacken, alten Anstrichen, Kunstharzen, Klebern, Dichtungsresten, Zement- und Betonresten, Reinigen und Bearbeiten vor und nach dem Schweißen.
Zu bearbeitende Werkstoffe: Universell auf nahezu allen Materialien einsetzbar. Speziell für Edelstahl, Stahl, NE-Metalle, Holz und Kunststoffe.
![]() | |
Durchmesser (Ø) | 75 mm |
Drehzahl max. | 11000 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 10000 U/min |
Farbe | Schwarz |
Datenblätter (0)
Zertifikate/ Dokumente (0)
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!