Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mini-Polierscheibe

Mini-Polierscheibe
POLSHB-50MM

Art.-Nr. 067323 50

EAN 4038898405740

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mini-Polierscheibe

Art.-Nr. 067323 50

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 10 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Hochglanzpolieren bzw. Abglänzen aller polierfähigen Materialien in Verbindung mit Polierpaste
Hinweis
  • Die Kleinschleifmittel sollten mit einem Anstellwinkel von 10 bis 15° eingesetzt werden.

  • Die maximal zulässigen Drehzahlen dürfen nicht überschritten werden.

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhe, Gehörschutz usw. arbeiten.

  • Anwendungs- und Sicherheitshinweise beachten
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zu bearbeitende Werkstoffe: Speziell für Edelstahl, Stahl und NE-Metalle

Anleitung
  • Je besser der Vorschliff, umso einfacher und kürzer ist der Aufwand beim Polieren. Hierbei sollte die Vliesscheibe sehr fein bzw. die Kompakt-Vliesscheibe die letzte Vorschleifstufe sein oder Vorschliff mit Schleifgewebe Korn 320 oder 400.

  • Polierpaste bei laufender Maschine auftragen.

  • Jeder Arbeitsschritt sollte quer oder schräg zum vorausgegangenen erfolgen.

  • Um eine negative Beeinflussung des Ergebnisses zu verhindern, Polierpasten nicht vermischen.

  • Pastenrückstände auf der Oberfläche mit Bremsenreiniger entfernen.

  • Wichtig: Werden die einzelnen Arbeitsschritte nicht sorgfältig ausgeführt, erscheinen Fehler in der Oberfläche umso deutlicher beim Abglänzen.

  • Die Anwendungsempfehlungen haben allgemein gültigen Charakter, je nachdem wie gut die Anfangsoberfläche ist bzw. wie hoch die Anforderungen an die Endoberfläche sind.

  • Vor- bzw. Eigenversuche durchführen!

Durchmesser

50 mm

Empfohlene Drehzahl min.

2500 U/min

Empfohlene Drehzahl max.

10000 U/min

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

POLPAST-WEISS

x 1 St.
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

POLPAST-BRAUN

x 1 St.
Polierpaste für Sisal/Tuchring, Polierring

AGLAENZPAST-POLSYS-BLAU

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM