Mini Radiusfräser Zweischneider
Mini Fräser VHM HSC WN Z2 1,5xD/10xD TypH TiAlN HA
FRS-RADI-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D1,4MM
Art.-Nr. 5443301489
EAN 4055375891995
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die Bearbeitung von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum HSC-Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen
Datenblätter(X)
![]() | |
Produktcode | 6297 |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium |
Durchmesser (d1) | 1,4 mm |
Schaftdurchmesser (d2) | 3 mm |
Freistellungsdurchmesser (d3) | 1,35 mm |
Normen | WN |
Schaftform | Zylindrisch DIN 6535-HA |
Typ | H |
Schneidstoff | VHM |
Oberfläche | TiAlN |
Kühlmittelzufuhr | Extern |
Drallwinkel | 30° |
Eckenradius (R) | 0,7 mm |
Länge (l1) | 50 mm |
Spannutlänge (l2) | 2,1 mm |
Freistellungslänge (l3) | 16 mm |
Anzahl Schneiden (Z) | 2 STK |
Toleranz Schneidendurchmesser | h10 |
Toleranz Schaftdurchmesser | h6 |
Werkstoffuntergruppe | Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium |
| Schnittwerte für Schlichten Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Legierte Einsatzstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 120 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 95 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | - | 65 | 0,002 | 0,005 | 0,009 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,004 | 0,007 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 85 | 0,002 | 0,004 | 0,009 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 110 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| < 850 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,005 | 0,009 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 600 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | E | 800 | 0,002 | 0,006 | 0,010 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,05xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,05xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||
| Schnittwerte für Schruppen Kopieren | ||||||
| Für Ø 0,4 - 3 | ||||||
| Werkstoffbezeichnung | Zugfestigkeit | Kühlung | vc | fz | ||
| Ø 0,4 - 1 | Ø 1 - 1,9 | Ø 2 - 3 | ||||
| Legierte Vergütungsstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Legierte Einsatzstähle | 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Nitrierstähle | < 1000 N/mm² | E | 100 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1000-1200 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Werkzeugstähle | 850-1100 N/mm² | E | 80 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1100-1400 N/mm² | E | 70 | 0,002 | 0,004 | 0,008 | |
| Schnellarbeitsstähle | 850-1200 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Gehärtete Stähle | 48 - 55 HRC | E | 60 | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| Verschleißfester Konstruktionsstahl | 1350 N/mm² | E | 60 | 0,002 | 0,005 | 0,010 |
| 1800 N/mm² | E | 50 | 0,002 | 0,005 | 0,010 | |
| Federstähle | < 1200 N/mm² | E | 70 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, geschwefelt | < 700 N/mm² | E | 100 | 0,002 | 0,004 | 0,008 |
| Rostfreie Stähle, austenitisch | < 700 N/mm² | E | 90 | 0,002 | 0,006 | 0,011 |
| < 850 N/mm² | - | 80 | 0,002 | 0,007 | 0,013 | |
| Aluminium, Al-Legierungen | < 530 N/mm² | E | 400 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si | < 600 N/mm² | E | 350 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si | < 600 N/mm² | - | 250 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Magnesium, Mg-Legierungen | < 280 N/mm² | - | 400 | 0,002 | 0,007 | 0,013 |
| Legende | ||
| E = Emulsion | ae = 0,03xd1 | |
| vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min] | ||
| fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] | ap = 0,03xd1 | |
| ae = Schnittdicke (radial) | ||
| ap = Schnittdicke (axial) | ||
| Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden. | ||