Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mini Radiusfräser Zweischneider

Mini Fräser VHM HSC WN Z2 1,5xD/10xD TypH TiAlN HA
FRS-RADI-HSC-MINI-WN-VHM-TN-D3,0MM

Art.-Nr. 5443301495

EAN 4055375892053

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mini Radiusfräser Zweischneider

Art.-Nr. 5443301495

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für die Bearbeitung von Werkstoffen mit mittlerer bis hoher Festigkeit. Besonders zum HSC-Kopierfräsen geeignet.
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Produktcode

6297

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Harter und zäher Werkstoff, Aluminium

Durchmesser (d1)

3 mm

Schaftdurchmesser (d2)

3 mm

Freistellungsdurchmesser (d3)

2,95 mm

Normen

WN

Schaftform

Zylindrisch DIN 6535-HA

Typ

H

Schneidstoff

VHM

Oberfläche

TiAlN

Kühlmittelzufuhr

Extern

Drallwinkel

30°

Eckenradius (R)

1,5 mm

Länge (l1)

50 mm

Spannutlänge (l2)

4 mm

Freistellungslänge (l3)

20 mm

Anzahl Schneiden (Z)

2 STK

Toleranz Schneidendurchmesser

h10

Toleranz Schaftdurchmesser

h6

Werkstoffuntergruppe

Legierte Vergütungsstähle < 1000 N/mm², Nitrierstähle < 1300 N/mm², Rostfreie Stähle < 850 N/mm², Stähle > 45 HRC, Aluminium

Schnittwerte für Schlichten Kopieren
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Legierte Einsatzstähle 1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 120 0,002 0,005 0,010
1000-1200 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
Werkzeugstähle 850-1100 N/mm² E 95 0,002 0,005 0,009
1100-1400 N/mm² E 85 0,002 0,005 0,009
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 80 0,002 0,005 0,009
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC - 65 0,002 0,005 0,009
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
1800 N/mm² E 50 0,002 0,004 0,007
Federstähle < 1200 N/mm² E 85 0,002 0,004 0,009
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,010
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 110 0,002 0,005 0,010
< 850 N/mm² E 90 0,002 0,005 0,009
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 800 0,002 0,006 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 600 0,002 0,006 0,010
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² E 400 0,002 0,006 0,010
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² E 800 0,002 0,006 0,010
Legende
E = Emulsion ae = 0,05xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,05xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.
Schnittwerte für Schruppen Kopieren
Für Ø 0,4 - 3
Werkstoffbezeichnung Zugfestigkeit Kühlung vc fz
Ø 0,4 - 1 Ø 1 - 1,9 Ø 2 - 3
Legierte Vergütungsstähle 1000-1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Legierte Einsatzstähle 1000-1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Nitrierstähle < 1000 N/mm² E 100 0,002 0,005 0,010
1000-1200 N/mm² E 80 0,002 0,004 0,008
Werkzeugstähle 850-1100 N/mm² E 80 0,002 0,005 0,010
1100-1400 N/mm² E 70 0,002 0,004 0,008
Schnellarbeitsstähle 850-1200 N/mm² E 60 0,002 0,004 0,008
Gehärtete Stähle 48 - 55 HRC E 60 0,002 0,006 0,011
Verschleißfester Konstruktionsstahl 1350 N/mm² E 60 0,002 0,005 0,010
1800 N/mm² E 50 0,002 0,005 0,010
Federstähle < 1200 N/mm² E 70 0,002 0,004 0,008
Rostfreie Stähle, geschwefelt < 700 N/mm² E 100 0,002 0,004 0,008
Rostfreie Stähle, austenitisch < 700 N/mm² E 90 0,002 0,006 0,011
< 850 N/mm² - 80 0,002 0,007 0,013
Aluminium, Al-Legierungen < 530 N/mm² E 400 0,002 0,007 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen < 10% Si < 600 N/mm² E 350 0,002 0,007 0,013
Aluminium, Al-Gusslegierungen > 10% Si < 600 N/mm² - 250 0,002 0,007 0,013
Magnesium, Mg-Legierungen < 280 N/mm² - 400 0,002 0,007 0,013
Legende
E = Emulsion ae = 0,03xd1
vc = Schnittgeschwindigkeit [m/min]
fz = Vorschub pro Zahn [mm/Z] ap = 0,03xd1
ae = Schnittdicke (radial)
ap = Schnittdicke (axial)
Die angegebenen Schnittwertempfehlungen sind Richtwerte und müssen den jeweiligen Bedingungen angepasst werden.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen