Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mini-Vliesscheibe RED PERFECT® 3D

Mini-Vliesscheibe RED PERFECT 3D
SHLFSHB-NYLVLI-FEIN-D50MM

Art.-Nr. 0585705028

EAN 4099618448973

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mini-Vliesscheibe RED PERFECT® 3D

Art.-Nr. 0585705028

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 25 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zum Mattieren, Satinieren und Finishen (Endschliff), sowie zum Angleichen von vorgeschliffenen, flächigen und leicht profilierten Bauteilen aus Edelstahl mit hohen Ansprüchen an dekorative Oberflächen
  • Perfekter Endschliff für hohe Ansprüche an die Oberfläche mit deutlich geringerer Rautiefe, ohne dass dabei ein höherer Glanzgrad entsteht

  • Sehr hohe Standzeit und gleichmäßige Verteilung des Schleifkorns garantieren eine gleichbleibende Qualität des Schliffbilds am Werkstück

  • Extra verstärktes Nylonschleifvlies mit dreidimensionaler Vliesstruktur für kompaktere und schleifintensivere Ausführung, dadurch deutlich höhere Kantenfestigkeit

  • Passt sich durch die flexible und elastische Struktur des Vlieses dem Werkstück optimal an

  • Keine Veränderung der Geometrie des Werkstücks

  • Für den Einsatz auf Druckluftstabschleifern mit abgewinkelten und biegsamen Wellen

  • 75 mm-Scheiben auch auf Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar
Hinweis
  • Bei hoher Drehzahl wirkt grobes Korn feiner, bei niedriger Drehzahl feines Korn gröber

  • Werkzeuge mit gringem Anpressdruck einsetzen; starker Anpressdruck führt zu vorzeitigem Verschleiß

  • Bei nicht ausreichender Spanabnahme nicht den Anpressdruck erhöhen, sondern eine gröbere Körnung einsetzen

  • Erhöhte Prozess-Sicherheit: Egal ob mit einer Elektroschleiffeile, einem Rohrbandschleifer, einer stationären Kontaktschleifmaschine oder mit einem Winkelschleifer gearbeitet wird, es ist eine durchgängige Oberflächenqualität garantiert
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Zum Finishen, Mattieren, Satinieren und Überblenden mit sehr geringer Rautiefe

  • Kein Durchschleifen bei der Bearbeitung von Karosserieteilen

  • Entfernen von Anlauffarben, Farbschichten, Flugrost, Schmutz- und Oxydschichten, ausbessern leicht beschädigter Oberflächen und feine Mattierungen sowie leichte Entgratarbeiten

  • Entfernen von Schleifriefen, Kratzern, Beschichtungen und Altanstrichen

  • Reinigen und Säubern von Oberflächen

  • Zu bearbeitende Werkstoffe: Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing, Kupfer, Holz und Kunststoffe

Durchmesser (Ø)

50 mm

Farbe

Blau

Ausführung

Kompatibel zu 3M Roloc-System

Körnung

280 / fein

Drehzahl max.

25000 1/min

Empfohlene Drehzahl min.

10000 1/min

Empfohlene Drehzahl max.

20000 1/min

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen