Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Mini-Vulkanfiberscheibe CERALINE CERALINE

Vulkanfiberscheibe Mini CERALINE
VUFISHB-MINI-KK-K36-D50MM

Art.-Nr. 0580005236

EAN 4056807891293

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Mini-Vulkanfiberscheibe CERALINE CERALINE

Art.-Nr. 0580005236

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 50 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Für den Einsatz auf abgewinkelten Druckluftstabschleifern und biegsamen Wellen an schwer zugänglichen Stellen.

Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff


Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht



Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck


Hochleistungs-Keramikkorn

Hinweis
  • Scheibendurchmesser 76 mm auch auf Druckluft- und Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar.

  • Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.

  • Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.

  • Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium

Durchmesser (Ø)

50 mm

Ausführung

Kompatibel zu 3M Roloc-System

Körnung

36

Werkstoff Schleifmittel

Keramikkorn

Drehzahl max.

30000 U/min

Empfohlene Drehzahl

20000 U/min

Zu bearbeitender Werkstoff

Stahl, Edelstahl, Aluminium

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-50MM-6MM

x 1 St.
Aufnahmehalter für Kleinschleifmittel

HALT-LFSHLFSHB-76MM-6MM