Mini-Vulkanfiberscheibe CERALINE CERALINE
Vulkanfiberscheibe Mini CERALINE
VUFISHB-MINI-KK-K80-D50MM
Art.-Nr. 0580005280
EAN 4056807891316
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für den Einsatz auf abgewinkelten Druckluftstabschleifern und biegsamen Wellen an schwer zugänglichen Stellen.
Extrem hoher und sehr schneller Materialabtrag bei kühlem Schliff
Hochleistungsschleifkorn und schleifaktive Deckschicht
Sehr hohe Standzeit sowie geringer Anpressdruck
Hochleistungs-Keramikkorn
Hinweis
- Scheibendurchmesser 76 mm auch auf Druckluft- und Elektrowinkelschleifern 115 mm, in Verbindung mit Aufnahmehalter M14, einsetzbar.
- Nur mit entsprechender Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille, Handschuhen, Gehörschutz usw., arbeiten.
- Frei von Eisen, Chlor und Schwefel (≤ 0,1%)
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Schweißnahtbearbeitung, Flächenschliff, Entfernen von Lacken und Farben, Schärfen von Werkzeugen, Verputzen und Glätten, Entgraten, Kanten- und Finishbearbeitung, Entrosten, insbesondere an schwer zugänglichen Stellen.
- Für Edelstahl, rost-, säure- und hitzebeständige Stähle (hochlegiert), Stahl und Aluminium
Durchmesser (Ø) | 50 mm |
Ausführung | Kompatibel zu 3M Roloc-System |
Körnung | 80 |
Werkstoff Schleifmittel | Keramikkorn |
Drehzahl max. | 30000 U/min |
Empfohlene Drehzahl | 20000 U/min |
Zu bearbeitender Werkstoff | Stahl, Edelstahl, Aluminium |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!