Willkommen bei Würth Slowakei Nur für Gewerbetreibende

Miniatur Pinselbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft

Pinselbürste
ZENTFUGBURST-MINIATUR-STAHL-D5X3MM

Art.-Nr. 5465400052

EAN 4065746781992

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Miniatur Pinselbürste Stahl/Guss gewellt mit Schaft

Art.-Nr. 5465400052

Preis für gewählte Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 5 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Geeignet zum Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz
  • Ideal für präzise Arbeiten auf kleinflächigen Oberflächen aufgrund kompakter Größe

  • Vielseitig einsetzbar auf verschiedenen Materialien

  • Effektives Reinigen und Entgraten durch gewellte Drahtausführung
Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse)
MaßnahmeUmfangsgeschwindigkeitBürstendurchmesserDrahtstärkeBesatzlänge
Bürstwirkung erhöhen
Bürstwirkung verringern
Bürste überträgt Grat
Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten
AnwendungenUmfangsgeschwindigkeit [in m/s]
1520253035404550
Entgraten 25 - 35
Schweißnahtreinigung 35 - 45
Entfernung von Zunder 35 - 45
Politur 30 - 40
Kunststoffbearbeitung15 - 25
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet
  • Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen

  • Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen

  • Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen

Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS)

5 x 5 x 3 mm

Schaftlänge

26 mm

Nutzbare Drahtlänge (H)

8 mm

Drahtdurchmesser

0,1 mm

Werkstoff Draht

Stahl

Ausführung

Gewellt

Drehzahl max.

15000 1/min

Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem)

4 von 4 Punkten

EN-Norm

1083-2

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen