Miniatur Rundbürste Stahl / Universal gewellt mit Schaft
Rundbürste
RDBURST-MINIATUR-MESSING-D22X3MM
Art.-Nr. 5465430223
EAN 4065746781930
Preis für gewählte Verpackungseinheit
Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Geeignet zum Reinigen oder Entgraten kleinflächiger Oberflächen oder Werkstücke aus Stahl, Aluminium, Guss, Kunststoff, Stein oder Holz
- Perfekt für präzise Reinigungs- und Entgratungsarbeiten auf kleinflächigen Oberflächen
- Kompatibel mit Geradschleifern für eine flexible Anwendung
- Optimale Leistung bei hohen Drehzahlen
- Gewellte Ausführung sorgt für effektive Reinigung und Entgratung
| Anwendungshinweise (Optimierung der Bürstergebnisse) | ||||
| Maßnahme | Umfangsgeschwindigkeit | Bürstendurchmesser | Drahtstärke | Besatzlänge |
| Bürstwirkung erhöhen | ↑ | ↑ | ↑ | ↓ |
| Bürstwirkung verringern | ↓ | ↓ | ↓ | ↑ |
| Bürste überträgt Grat | ↓ | ↑ | ↓ |
| Empfohlene Umfangsgeschwindigkeiten für Bürstarbeiten | ||||||||
| Anwendungen | Umfangsgeschwindigkeit [in m/s] | |||||||
| 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | |
| Entgraten | 25 - 35 | |||||||
| Schweißnahtreinigung | 35 - 45 | |||||||
| Entfernung von Zunder | 35 - 45 | |||||||
| Politur | 30 - 40 | |||||||
| Kunststoffbearbeitung | 15 - 25 | |||||||
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
- Für den Einsatz auf Geradschleifern und Bohrmaschinen
- Zum Entfernen von Schlacke und Zunder an kleinen Schweißnähten und Lötstellen
- Typische Einsatzbereiche: Präzisionswerkzeuge, Feinmechanik, Formen- und Prototypenbau, Pneumatik und Hydraulik oder elektronische Komponenten, wie z. B. Platinen
Durchmesser x Nutzbreite x Schaftdurchmesser (DxAxS) | 22 x 2 x 3 mm |
Schaftlänge | 37 mm |
Nutzbare Drahtlänge (H) | 6 mm |
Drahtdurchmesser | 0,1 mm |
Werkstoff Draht | Messing |
Ausführung | Gewellt |
Drehzahl max. | 10000 1/min |
Geeignet für Geradschleifer (Punktesystem) | 4 von 4 Punkten |
EN-Norm | 1083-2 |